Referințe
SNR:PAE204
Rubix:84721
EAN:3413520565749


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 50.8 mm |
| Înălțimea arborelui | 33.3 mm |
Documente
Detalii produs : PAE204 SNR - SNR CARCASA PAE 204
Puncte forte
•Grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Self aligning bearing units with different fixing options and housings made of cast, stainless steel or plastic.
Self aligning bearing units with different fixing options and housings made of cast, stainless steel or plastic.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 50.8 mm |
| Înălțimea arborelui | 33.3 mm |
| Înălțime | 64 mm |
| Lungime | 65 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 32.4 mm |
| Lățime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere