Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest S476-Y-M+BRAM0361+362
Berlin Executive Vest S476
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:S476-Y-M+BRAM0361+362
Rubix:d1203246

Detalii produs : S476-Y-M+BRAM0361+362 PORTWEST - HIGH VISIBILITY WAISTCOAT PORTWEST S476-Y-M+BRAM0361+362
Front zip opening for easy access. 7 pockets for ample storage. Two lower patch pockets. Phone and pen holder pocket. Dual ID holder allows use of both portrait and landscape ID card display. Radio loop for easy clipping of a radio. D-ring for keys or ID cards.
EN ISO 20471 Class 2
EN ISO 20471 Class 2
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | m |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere