Referințe
Safety Jogger:77515719-47
Rubix:d784690
Producator:77515719-47
EAN:5412252278468



Detalii produs : 810400-47 SAFETY JOGGER - 810400-47 BOCANCI DE PROTECTIE SAFETY JOGGER BESTBOY S3 CI FO SR, MAR.47
The high Bestboy S3 work shoes of Safety Jogger have a steel toe cap and steel midsole. The PU sole has two hardnesses, where the soft one ensures a better cushioning and the hard one provides less wear and tear on your sole.
810400-47 BOCANCI DE PROTECTIE SAFETY JOGGER BESTBOY S3 CI FO SR, MAR.47
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 47 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | înalt |
| Culoare | negru |
| Material de bază | piele |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
47
