Referințe
Safety Jogger:77515719-45
Rubix:d784680
Producator:77515719-45
EAN:5412252278444



Detalii produs : 810400-45 SAFETY JOGGER - 810400-45 BOCANCI DE PROTECTIE SAFETY JOGGER BESTBOY S3 CI FO SR, MAR.45
The high Bestboy S3 work shoes of Safety Jogger have a steel toe cap and steel midsole. The PU sole has two hardnesses, where the soft one ensures a better cushioning and the hard one provides less wear and tear on your sole.
810400-45 BOCANCI DE PROTECTIE SAFETY JOGGER BESTBOY S3 CI FO SR, MAR.45
Informații tehnice
atribute
| EU Mărime | 45 |
|---|---|
| Înălțimea gulerului | înalt |
| Culoare | negru |
| Material de bază | piele |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
EU Mărime
45
