Referințe
Bio-Circle:A02026
Rubix:51409
Producator:A02026
Documente
Detalii produs :
Agent de curățare eficient, pe bază de surfactanți și microorganisme
BIO-CIRCLE L (Liquid) este o soluție de curățare pe bază de apă, destinată îndepărtării eficiente a uleiurilor, grăsimilor și particulelor solide de pe piese și scule. Utilizat în cuva de curățare cu pensulă BIO-CIRCLE, produsul are o durată lungă de utilizare: particulele mari sunt reținute prin filtrare, iar microorganismele naturale descompun uleiurile și grăsimile acumulate.
Formula este blândă cu suprafețele și oferă protecție temporară împotriva coroziunii după curățare. BIO-CIRCLE L nu conține solvenți sau compuși organici volatili (COV) și nu este supus etichetării de pericol conform regulamentului CLP. Produsul este testat dermatologic pentru compatibilitatea cu pielea și are un miros proaspăt de măr.
Utilizarea BIO-CIRCLE L reduce necesitatea solvenților convenționali, contribuind la un proces de curățare mai sigur și mai simplu, inclusiv în ceea ce privește manipularea, depozitarea și transportul. Astfel, produsul contribuie la reducerea impactului asupra mediului și la creșterea siguranței la locul de muncă.
Suprafețele curățate pot fi clătite cu apă fără a lăsa reziduuri. Datorită certificării NSF, BIO-CIRCLE L este potrivit inclusiv pentru aplicații din industria alimentară.
Beneficii:
• Curățare eficientă: îndepărtează uleiuri, grăsimi și particule de pe oțel, inox, plastic, suprafețe lăcuite și zincate.
•Durată lungă de utilizare: microorganismele naturale descompun uleiurile și grăsimile acumulate.
•Formulă adaptată aplicațiilor industriale: eficientă pentru murdăria uzuală din ateliere și industrie.
•Siguranță la utilizare: fără etichetare de pericol și fără COV.
•Fără solvenți: permite înlocuirea solvenților convenționali în procesele de curățare.
•Protecție temporară împotriva coroziunii: protejează suprafețele după curățare.
•Compatibil cu separatoarele de ulei PPT: permite separarea și eliminarea simplă a uleiului.
•Certificare NSF: potrivit pentru utilizare în industria alimentară.
•Blând cu pielea: testat dermatologic pentru compatibilitate cu pielea.
•Miros proaspăt de măr: pentru un mediu de lucru mai plăcut.
•Clătire fără reziduuri: suprafețele pot fi clătite cu apă după curățare.
Serviciu opțional: disponibil cu serviciu pentru întreținerea și curățarea echipamentului.
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 20000 ml |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil

