Referințe
Bio-Circle:A02093
Rubix:263160
Producator:A02093
Documente
Detalii produs :
BIO-CIRCLE L Evo este o soluție de curățare de înaltă performanță, pe bază de microorganisme active care descompun eficient uleiurile și contribuie astfel la prelungirea duratei de utilizare a soluției de curățare. Formula sa este potrivită pentru o gamă variată de materiale, inclusiv aluminiu, suprafețe zincate, metale neferoase, oțel, inox și plastic.
BIO-CIRCLE L Evo este conceput pentru îndepărtarea murdăririlor de intensitate medie până la severă și oferă rezultate optime la temperaturi cuprinse între 41 și 50 °C. Fără COV și fără etichetare de pericol, soluția este potrivită inclusiv pentru aplicații de curățare industrială solicitante.
Produsul este certificat NSF și poate fi utilizat în aplicații din industria alimentară. Este compatibil cu separatoarele de ulei și permite gestionarea simplă a amestecurilor de ulei și apă.
Beneficiile BIO-CIRCLE L Evo
• Curățare eficientă: îndepărtează murdăriri de intensitate medie până la severă.
• Versatilitate: potrivit pentru aluminiu, suprafețe zincate, metale neferoase, oțel, inox și plastic.
• Performanță optimă: eficient la temperaturi cuprinse între 41 și 50 °C.
• Fără COV și fără etichetare de pericol: pentru un proces de curățare mai sigur și mai sustenabil.
• Certificare NSF: potrivit pentru aplicații din industria alimentară.
• Durată extinsă de utilizare: microorganismele active descompun uleiurile acumulate și contribuie la menținerea eficienței soluției de curățare.
• Compatibilitate cu separatoarele de ulei: facilitează gestionarea și eliminarea uleiurilor separate.
• Utilizare flexibilă: potrivit pentru utilajele de curățare industrială BIO-CIRCLE GT-i, mașini de spălat piese și echipamente de curățare cu înaltă presiune.
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 20000 ml |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

