Șurubelniță bit Format 64750025, 9664750025
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 SW5 x89mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:64750025, 9664750025
Rubix:d812016
Producator:64750025
EAN:4317784503198

Detalii produs : 9664750025 FORMAT - 9664750025 FORMAT
Bit for recessed hexagon screws 1/4" DIN 3126 E 6.3
Design: tough.
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 SW5 x89mm
Informații tehnice
atribute
| Tipări | hex / allen |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 5 mm |
| Lungime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
