Șurubelniță bit Format 64750030, 9664750030
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 SW6 x89mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:64750030, 9664750030
Rubix:d812017
Producator:64750030
EAN:4317784503204

Detalii produs : 9664750030 FORMAT - 9664750030 FORMAT
Bit for recessed hexagon screws 1/4" DIN 3126 E 6.3
Design: tough.
Bit 1/4" DIN 3126 E 6,3 SW6 x89mm
Informații tehnice
atribute
| Tipări | hex / allen |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 6 mm |
| Lungime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
