Referințe
Renold:20B2X2500
Rubix:96996
EAN:0673766043361



Detalii produs : 20B2X2500 RENOLD - LANT GALL 20 B2 BLUE RENOLD
Renold's unique control over pin/bush contact ensures the service life exceeds that of other brands. The Renold roller chain is resistant to fatigue, so that these chains last up to four times longer than competitors' chains. The breaking strength is higher than the minimum requirements of the international standard.
Puncte forte
• Solid roller, solid bush
• Easy to disassemble
• High form
• Unprecedented accuracy
• Reliable
• Easy to disassemble
• High form
• Unprecedented accuracy
• Reliable
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19,5 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Lanț | 20b-2 |
| Diametrul rolei | 19.05 mm |
| Lățimea interioară min. | 19.56 mm |
| Lungimea lanțului | 2500 mm |
| Lungimea pinului | 76.7 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 10.19 mm |
| Tipul plăcii | rotund |
| Înălțimea plăcii | 26.42 mm |
| Grosimea plăcii | 4.62 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 170 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere