Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest PW374OBRXXXL

Body warmer

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Portwest:PW374OBRXXXL
Rubix:d1210138
Producator:PW374OBRXXXL
EAN:5036108319220
brand logo

rezumat tehnic

Culoareportocale
Mărime3xl
Clasa EN204712
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PW374OBRXXXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY WAISTCOAT PORTWEST PW374OBRXXXL


This innovative bodywarmer design is characterised by its stylish contemporary fit, multiple practical features and durable stain resistant fluorescent fabric. The heavyweight padding provides optimum warmth and comfort while the reversible feature makes it highly adaptable to both work and leisure., Durable polycotton fabric with Texpel stain resistant finish

Informații tehnice


atribute
Culoareportocale
Mărime3xl
Clasa EN204712
Material de bazăbumbac/poliester
Culoare secundarănegru
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime

Clasa EN20471

Material de bază