• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Accesorii pentru unelte rotative(5.702)
    • Suport pentru scule VDI(1.376)
    • Suport pentru scule HSK-T(280)
    • Suport pentru scule cu coadă poligonală(244)
    • Mandrine și accesorii Strunguri(787)
    • Sisteme de racire si lubrifiere prin pulverizare, pompe(62)
    • Accesorii periferice pentru masini(243)
    • Menghine(20.045)
    • Senzori și accesorii de găurit(1.174)
    • Accesorii pentru dispozitive rotative(384)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Accesorii pentru mașini-unelte
    4. Accesorii pentru unelte rotative
    5. Bare de găurire
    6. Bară de găurire
    7. C2R-CFA24-RJ11GB SANDVIK - C2R-CFA24-RJ11GB SANDVIK

    Bară de găurire Sandvik Coromant C2R-CFA24-RJ11GB

    Boring bar

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sandvik Coromant:C2R-CFA24-RJ11GB
    Rubix:d685967
    Producator:8446815
    EAN:7323227579702
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : C2R-CFA24-RJ11GB SANDVIK - C2R-CFA24-RJ11GB SANDVIK


    CoroCut® 2, boring bar for internal grooving

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    C2R-CEA16-RH07GB SANDVIK - C2R-CEA16-RH07GB SANDVIK825-23TC06-C3 SANDVIK - 825-23TC06-C3 SANDVIKA34-R825SL32 022 SANDVIK - A34-R825SL32 022 SANDVIKSI-CTLHOR-16163 SANDVIK - SI-CTLHOR-16163 SANDVIKF10M-STFCL 09-R SANDVIK - F10M-STFCL 09-R SANDVIK825L-265TC11-C8 SANDVIK - 825L-265TC11-C8 SANDVIKA06F-STFCR 06-R SANDVIK - A06F-STFCR 06-R SANDVIKQI-RAGG04C20-16 SANDVIK - QI-RAGG04C20-16 SANDVIK825-215TC11-C8 SANDVIK - 825-215TC11-C8 SANDVIKCXS-10-17 050TC09 SANDVIK - CXS-10-17 050TC09 SANDVIKA50U-DCLNR 16 SANDVIK - A50U-DCLNR 16 SANDVIKA16R-SVQBL 11-EB1 SANDVIK - A16R-SVQBL 11-EB1 SANDVIKA25T-SCLCL 09HP SANDVIK - A25T-SCLCL 09HP SANDVIKA12M-SWLPL04-R SANDVIK - A12M-SWLPL04-R SANDVIKA40T-SVUBL 16 SANDVIK - A40T-SVUBL 16 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut