Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CCGW09T308S01520FWG 7105
Boron nitride tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CCGW09T308S01520FWG 7105
Rubix:d698919
Producator:8319596
EAN:7323227059297

Detalii produs : CCGW09T308S01520FWG 7105 SANDVIK - CCGW09T308S01520FWG 7105 SANDVIK
CoroTurn® 107, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 7105 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 2.5 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
