Referințe
Brady:814411
Rubix:d812181
Producator:814411
EAN:0754473320768

Documente
Detalii produs : 814411 BRADY - BRADY 814411 SAFTY SGN DIRECTION ARROW 90 DEG INCREM, SAFE COND
Sign compliant to ISO 7010
Puncte forte
Sign compliant to ISO 7010
Aplicații
For indoor and outdoor use
Informații tehnice
atribute
| Model | flèche directionnelle 90° |
|---|---|
| Înălțime | 173 mm |
| Lățime | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
