Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-12-10-DB-N
Brake cylinder 12 x 10 stroke damping, retracting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-12-10-DB-N
Rubix:d776736
Producator:HB-12-10N_DB
Detalii produs : HB-12-10-DB-N ACE - HB-12-10-DB-N ACE
Hydraulic brake cylinder HB-12, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 180 N), damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 12 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
