Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-12-30-AA-M
Brake cylinder 12 x 30 stroke damping, extending
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-12-30-AA-M
Rubix:d776913
Producator:HB-12-30M_AA
Detalii produs : HB-12-30-AA-M ACE - HB-12-30-AA-M ACE
Hydraulic brake cCylinder HB-12, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 180 N), damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 12 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
