Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-12-30-CC-P

Brake cylinder 12 x 30 stroke damping on both sides

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HB-12-30-CC-P
Rubix:d777131
Producator:HB-12-30P_CC
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului12 mm

Detalii produs : HB-12-30-CC-P ACE - HB-12-30-CC-P ACE


Hydraulic brake cylinder HB-12, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 180 N), damping on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere