Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-12-40-DA-N

Brake cylinder 12 x 40 stroke damping, retracting

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HB-12-40-DA-N
Rubix:d777188
Producator:HB-12-40N_DA
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului12 mm

Detalii produs : HB-12-40-DA-N ACE - HB-12-40-DA-N ACE


Hydraulic brake cylinder HB-12, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 180 N), damping, retracting

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere