Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-12-60-AB-P
Brake cylinder 12 x 60 stroke damping on both sides
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-12-60-AB-P
Rubix:d777452
Producator:HB-12-60P_AB
Detalii produs : HB-12-60-AB-P ACE - HB-12-60-AB-P ACE
Hydraulic brake cylinder HB-12, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 180 N), damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 12 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
