Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-12-70-BE-M
Brake cylinder 12 x 70 stroke damping, extending
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-12-70-BE-M
Rubix:d777523
Producator:HB-12-70M_BE
Detalii produs : HB-12-70-BE-M ACE - HB-12-70-BE-M ACE
Hydraulic brake cCylinder HB-12, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 180 N), damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 12 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
