Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-15-100-AE-P
Brake cylinder 15 x 100 Stroke damping on both sides
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-15-100-AE-P
Rubix:d777668
Producator:HB-15-100P_AE
Detalii produs : HB-15-100-AE-P ACE - HB-15-100-AE-P ACE
Hydraulic brake cylinder HB-15, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 800 N), damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 15 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
