Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-15-25-CB-M
Brake cylinder 15 x 25 stroke damping, extending
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-15-25-CB-M
Rubix:d779911
Producator:HB-15-25M_CB
Detalii produs : HB-15-25-CB-M ACE - HB-15-25-CB-M ACE
Hydraulic brake cylinder HB-15, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 800 N), damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 15 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
