Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-15-75-BD-N

Brake cylinder 15 x 75 stroke damping, retracting

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HB-15-75-BD-N
Rubix:d775582
Producator:HB-15-75N_BD
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului15 mm

Detalii produs : HB-15-75-BD-N ACE - HB-15-75-BD-N ACE


Hydraulic brake cylinder HB-15, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 800 N), damping, retracting

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului15 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere