Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-15-75-CG-N
Brake cylinder 15 x 75 stroke damping, retracting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-15-75-CG-N
Rubix:d775884
Producator:HB-15-75N_CG
Detalii produs : HB-15-75-CG-N ACE - HB-15-75-CG-N ACE
Hydraulic brake cylinder HB-15, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 800 N), damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 15 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
