Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-22-100-EE-M
Brake cylinder 22 x 100 Stroke damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-22-100-EE-M
Rubix:d784615
Producator:HB-22-100M_EE
Detalii produs : HB-22-100-EE-M ACE - HB-22-100-EE-M ACE
Hydraulic brake cylinder HB-22, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 1800 N), damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 22 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
