Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-22-250-BE-N
Brake cylinder 22 x 250 Stroke damping, retracting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-22-250-BE-N
Rubix:d780465
Producator:HB-22-250N_BE
Detalii produs : HB-22-250-BE-N ACE - HB-22-250-BE-N ACE
Hydraulic brake cylinder HB-22, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 1800 N), damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 22 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
