Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HBS-28-100-AG-N

Brake cylinder D = 28, stroke 100 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HBS-28-100-AG-N
Rubix:d781252
Producator:HBS-28-100N_AG
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului28 mm

Detalii produs : HBS-28-100-AG-N ACE - HBS-28-100-AG-N ACE


Hydraulic brake cylinder HBS-28 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), positive, damping, retracting

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului28 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere