Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HBS-28-300-DA-M

Brake cylinder D = 28, stroke 300 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HBS-28-300-DA-M
Rubix:d783289
Producator:HBS-28-300M_DA
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului28 mm

Detalii produs : HBS-28-300-DA-M ACE - HBS-28-300-DA-M ACE


Hydraulic brake cylinder HBS-28 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), positive, damping, extending

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului28 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere