Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-28-350-DA-M
Brake cylinder D = 28, stroke 350 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-28-350-DA-M
Rubix:d781960
Producator:HB-28-350M_DA
Detalii produs : HB-28-350-DA-M ACE - HB-28-350-DA-M ACE
Hydraulic brake cylinder HB-28, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
