Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-28-350-DD-P
Brake cylinder D = 28, stroke 350 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-28-350-DD-P
Rubix:d781942
Producator:HB-28-350P_DD
Detalii produs : HB-28-350-DD-P ACE - HB-28-350-DD-P ACE
Hydraulic brake cylinder HB-28, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
