Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HBS-28-400-AA-P
Brake cylinder D = 28, stroke 400 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-28-400-AA-P
Rubix:d783852
Producator:HBS-28-400P_AA
Detalii produs : HBS-28-400-AA-P ACE - HBS-28-400-AA-P ACE
Hydraulic brake cylinder HBS-28 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), positive, damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
