Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HBS-28-50-ED-N

Brake cylinder D = 28, stroke 50 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HBS-28-50-ED-N
Rubix:d783532
Producator:HBS-28-50N_ED
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului28 mm

Detalii produs : HBS-28-50-ED-N ACE - HBS-28-50-ED-N ACE


Hydraulic brake cylinder HBS-28 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), positive, damping, retracting

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului28 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere