Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HBS-28-50-ED-P
Brake cylinder D = 28, stroke 50 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-28-50-ED-P
Rubix:d783592
Producator:HBS-28-50P_ED
Detalii produs : HBS-28-50-ED-P ACE - HBS-28-50-ED-P ACE
HBS-28 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), stroke free, damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
