Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HBS-35-100-AD-N
Brake cylinder D = 35, stroke 100 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-35-100-AD-N
Rubix:d783880
Producator:HBS-35-100N_AD
Detalii produs : HBS-35-100-AD-N ACE - HBS-35-100-AD-N ACE
Hydraulic brake C\cylinder HBS-35 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), positive, damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 35 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
