Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HBS-35-200-AB-P
Brake cylinder D = 35, stroke 200 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-35-200-AB-P
Rubix:d784455
Producator:HBS-35-200P_AB
Detalii produs : HBS-35-200-AB-P ACE - HBS-35-200-AB-P ACE
Hydraulic brake cylinder HBS-35 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), positive damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 35 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
