Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HBS-35-200-AC-N

Brake cylinder D = 35, stroke 200 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HBS-35-200-AC-N
Rubix:d784663
Producator:HBS-35-200N_AC
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului35 mm

Detalii produs : HBS-35-200-AC-N ACE - HBS-35-200-AC-N ACE


Hydraulic brake C\cylinder HBS-35 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), positive, damping, retracting

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului35 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere