Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HBS-35-200-DD-M

Brake cylinder D = 35, stroke 200 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HBS-35-200-DD-M
Rubix:d784442
Producator:HBS-35-200M_DD
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului35 mm

Detalii produs : HBS-35-200-DD-M ACE - HBS-35-200-DD-M ACE


Hydraulic brake cylinder HBS-35 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), positive, damping, extending

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului35 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere