Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HBS-35-200-BE-M
Brake cylinder D = 35, stroke 200 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-35-200-BE-M
Rubix:d784857
Producator:HBS-35-200M_BE
Detalii produs : HBS-35-200-BE-M ACE - HBS-35-200-BE-M ACE
Hydraulic brake cylinder HBS-35 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), positive, damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 35 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
