Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HBS-35-500-DC-M
Brake cylinder D = 35, stroke 500 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-35-500-DC-M
Rubix:d784011
Producator:HBS-35-500M_DC
Detalii produs : HBS-35-500-DC-M ACE - HBS-35-500-DC-M ACE
HBS-35 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), stroke free, extensible damping
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 35 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
