Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HBS-35-500-CD-N
Brake cylinder D = 35, stroke 500 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-35-500-CD-N
Rubix:d785031
Producator:HBS-35-500N_CD
Detalii produs : HBS-35-500-CD-N ACE - HBS-35-500-CD-N ACE
Hydraulic brake C\cylinder HBS-35 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), positive, damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 35 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
