Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HBS-35-600-DC-M
Brake cylinder D = 35, stroke 600 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-35-600-DC-M
Rubix:d784259
Producator:HBS-35-600M_DC
Detalii produs : HBS-35-600-DC-M ACE - HBS-35-600-DC-M ACE
Hydraulic brake cylinder HBS-35 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), positive, damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 35 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
