Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HBS-35-600-BD-P
Brake cylinder D = 35, stroke 600 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-35-600-BD-P
Rubix:d781725
Producator:HBS-35-600P_BD
Detalii produs : HBS-35-600-BD-P ACE - HBS-35-600-BD-P ACE
HBS-35 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), stroke free, damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 35 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
