Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-40-100-AB-M
Brake cylinder D = 40, stroke 100 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-40-100-AB-M
Rubix:d784370
Producator:HB-40-100M_AB
Detalii produs : HB-40-100-AB-M ACE - HB-40-100-AB-M ACE
HB-40 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), extensible damping
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
