Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-40-100-AB-N
Brake cylinder D = 40, stroke 100 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-40-100-AB-N
Rubix:d784557
Producator:HB-40-100N_AB
Detalii produs : HB-40-100-AB-N ACE - HB-40-100-AB-N ACE
Hydraulic brake cylinder HB-40, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
