Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-40-150-CE-N
Brake cylinder D = 40, stroke 150 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-40-150-CE-N
Rubix:d785046
Producator:HB-40-150N_CE
Detalii produs : HB-40-150-CE-N ACE - HB-40-150-CE-N ACE
Hydraulic brake cylinder HB-40, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
