Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-40-600-DC-M
Brake cylinder D = 40, stroke 600 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-40-600-DC-M
Rubix:d780209
Producator:HB-40-600M_DC
Detalii produs : HB-40-600-DC-M ACE - HB-40-600-DC-M ACE
Hydraulic brake cylinder HB-40, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
