Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-40-600-BE-P
Brake cylinder D = 40, stroke 600 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-40-600-BE-P
Rubix:d780427
Producator:HB-40-600P_BE
Detalii produs : HB-40-600-BE-P ACE - HB-40-600-BE-P ACE
Hydraulic brake cylinder HB-40, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
