Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-40-700-DC-M

Brake cylinder D = 40, stroke 700 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HB-40-700-DC-M
Rubix:d780461
Producator:HB-40-700M_DC
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului40 mm

Detalii produs : HB-40-700-DC-M ACE - HB-40-700-DC-M ACE


HB-40 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), extensible damping

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere