Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-40-800-EC-P
Brake cylinder D = 40, stroke 800 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-40-800-EC-P
Rubix:d781085
Producator:HB-40-800P_EC
Detalii produs : HB-40-800-EC-P ACE - HB-40-800-EC-P ACE
Hydraulic brake cylinder HB-40, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
