Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-70-100-DB-N
Brake cylinder D = 70, stroke 100 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-70-100-DB-N
Rubix:d780606
Producator:HB-70-100N_DB
Detalii produs : HB-70-100-DB-N ACE - HB-70-100-DB-N ACE
HB-70 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 50000 N), retractable damping
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
