Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HBS-70-100-DD-P
Brake cylinder D = 70, stroke 100 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-70-100-DD-P
Rubix:d780583
Producator:HBS-70-100P_DD
Detalii produs : HBS-70-100-DD-P ACE - HBS-70-100-DD-P ACE
HBS-70 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 40000 N), positive, damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
